【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径12Φmm

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06514253 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

外径(Φmm)12 長さ(mm)20〜100 材質S45CD(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06514366
2023-06-22
用途:
機械の部品用に
笹森写真館 様

こういうのは、初めて購入しました。とてもきれいな状態でセットカラーを差し込んで利用で
気持ちよく入り、機械も復活しました。面取りなしなんですね。取ってさっくとスムーズに入りました。

対象商品:
06514393
2022-06-07
用途:
JIGの素材として使用
製造業

ミガキ材なので傷を心配しましたが、木の板を入れてきちんと梱包されて送られて来ました

1人が参考にしています
対象商品:
06514314
2021-05-05
用途:
新規機械設計部品
堀越畳店 様

加工しやすいし 強度もそれなりにあるし、精度は 問題ないし、
この価格は 安いですよ。

対象商品:
06514375
2017-10-26
用途:
ローラーの軸に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

ローラーの軸に使用。長くて硬いので、良い。ステンレスより安く、ステンレスなみの硬さで、CPが良い。

2人が参考にしています
対象商品:
06514314
2016-05-14
用途:
ベルトコンベーアの軸

こちらの意図する商品にとても満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3508:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする