【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径13Φmm

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06514542 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

外径(Φmm)13 長さ(mm)901〜1000 材質S45CD(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06514628
2023-11-15
用途:
機械補修時に使用

レバーが欠品していたのでレバー製作に適したシャフトを探していたところ
こちらの商品が丁度良い径だったので使用しました。
鋼材屋さんに頼んで購入するのは取引開始に際し
取引条件等々の打合わせから必要になるのでこちらの商品を購入したので
入手までの時間短縮が出来て助かりました。

対象商品:
06514558
2022-04-11
用途:
加工して、サンドブラストのノズルに使用
モトショップ テクニカ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

センターに穴を開け、短くカットし、ブラストガンに取り付けて使いましたが、特に、問題ありませんでした。

対象商品:
06514542
2015-10-07
用途:
型枠の修理用

丸棒が異常に臭い。
商品到着後すぐに事務所で開封した際、異常な臭い(使用した雑巾を長期放置したような異臭)がした。丸棒を触っただけの手に臭いが付いて石鹸で洗ってもなかなか落ちない。
非常に迷惑です。なぜこんなに臭いのですか?

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
錆防止のため、母材に対して防錆剤を塗布しており、恐らくその匂いの可能性が高いです。(※防錆剤なしの場合、湿気等で錆だらけになります。)
この度頂いたご意見につきましては、今後の商品取扱の参考にさせていただきます。何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
210:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする