【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径14Φmm

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06514707 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

外径(Φmm)14 長さ(mm)501〜600 材質S45CD(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
貫通点検棒

納期かかりました3日以内出荷ではなかったような気がします
それよりも厳重梱包で開封が大変です。特に最後に貼りついている厚手のビニールは密着していて刃物で切るしかなく磨き材に傷を入れることになります。(緩衝材+段ボールでダメでしょうか)もっと開封しやすくしてください 長物入手は不可能で、きれいに切断できる工具もないため長さをオーダーしているので面取りしていただきたい 磨き材の面取りグラインダーかヤスリでは品格が落ちてしまいます

対象商品:
06514682
2020-05-20
用途:
簡易バランサーの軸

簡易バランサーの軸として使用、直径14ミリなので、たわみがなくバランサーの軸として最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2842:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする