【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径15Φmm

(13件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06514908 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

外径(Φmm)15 長さ(mm)501〜600 材質S45CD(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅配送不可商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06514865
2026-01-20
用途:
旋盤の部品作り
有限会社ワイエム樹脂工業 様 (製造業)

突切りはあまりしたくなかったので、決められたサイズに切ってくれるので楽

対象商品:
06514856
2024-10-01
用途:
サーボモーター のシャフト

ありそうでなかなか見つからなかったのですが、お値打ちなものをやっと見つけました。長さの指定も出来て、太さも正確です。ただ、端の処理が甘くてバリが立っていたのは残念でした。ヤスリで磨けば直ぐ落ちますけどね。

2024-09-26
用途:
工作機械の代替部品製作
製造業

強度的には納入された硬度で充分でしたので、加工後に熱処理は行わないですみました

対象商品:
06514883
2022-11-16
用途:
バイクのメンテナンス
ROUTE455 様 (その他業種)

大型バイクの分解組立のメンテナンス用に購入。クランクの相違確認に最高!

対象商品:
06514874
2021-07-09
用途:
バイクのサスペンションリンクのベアリング内輪として
製造業

原付バイクのサスペンションリンクにニードルベアリングを使用するための内輪として使用しました。ミガキ材なので旋盤で直径を切削した面よりもなめらかで処理が楽です。さび止めのためスズメッキ加工して使用していますが動きもよく満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
06514883
2021-06-30
用途:
米の保管
農・林・水産業

切り売りなので便利です。オイレスメタルピロー取付の時バリが出ていたので、
ヤスリで面取りをしてから取り付けたほうがいいですよ。

対象商品:
06514926
2020-05-18
用途:
部品製作時

必要なだけで、定尺で買わなくてもよいので便利です。

対象商品:
06514856
2021-03-18
用途:
機械整備

端のバリが処理されていなくて危ない。
今後の購入は検討します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3651:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする