【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径16Φmm

(8件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06515075 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

外径(Φmm)16 長さ(mm)201〜300 材質S45CD(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06515084
2023-09-27
用途:
機械補修用の材料として購入

機械補修用の材料として購入しました。
鋼材屋から買うほどの量でも無いし
磨き材が径と長さ指定で数日中に手元に入ることが非常に満足しました。
梱包も丁寧だったにも感心しました。

対象商品:
06515084
2023-09-15
用途:
機械の補修部品の製作に使用

大日金属工業製の汎用旋盤(DLG-SHB型)の芯押軸ロック用レバーを
再製作するのに購入。
少量でも嫌な顔をせず届けてくれるので助かります

対象商品:
06515127
2022-12-24
用途:
各種冶工具等の材料
その他業種

各種冶工具等の材料として購入。
加工しやすく磨き材であるため、外径加工が不要で便利です。

対象商品:
06515145
2022-03-21
用途:
重機のレーキの間に補強
農・林・水産業

S45鋼材は普通の鋼材屋にはおいてないので大変助かります。

対象商品:
06515093
2022-02-15
用途:
切削加工

普通に加工しやすい材料です。
特別安いわけではないですが、
ムラもなく、問題なく使えます。

対象商品:
06515127
2021-10-31
用途:
防護柵の支柱打ち込み
幸田工業 様 (建設業・工事業)

支柱の穴の方向合わせに
購入しました
まずまずの硬さで4点

対象商品:
06515127
2020-05-18
用途:
部品製作時

必要なだけで、定尺で買わなくてもよいので便利です。

対象商品:
06515075
2016-08-06
用途:
金属加工
C・H・Kレーシングサービス 様

欲しい分だけ手軽に購入できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4609:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4609:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする