【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmm

(15件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06515897 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

外径(Φmm)20 長さ(mm)401〜500 材質S45CD(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
ハンマーナイフ駆動軸が折れ軸加工材に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ハンマーナイフ駆動軸が折れ軸加工材に使用  リフトで引っかけ曲げ 注文し加工し・焼き入れ戻し材に使用

対象商品:
06515863
2023-11-29
用途:
機械のメンテナンス時

想定よりも早く届きました。長さ指定できるのでメンテナンスに適切な治具としてすぐに使用できました。

対象商品:
06515863
2022-01-04
用途:
回転ブラシのシャフトに使用しました。
製造業

大変きれいに磨かれていて、寸法も正確でした。
バリ取りをしたらそのまま直ぐに使用出来ました。
ありがとうございます。

対象商品:
06515863
2021-12-01
用途:
50年前のオートバイタンク取り付け穴補修用部材
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

流石に50年前のバイクタンク固定穴補修するため部材として購入、
補修方法は二通りありますが、この方法はM10-1,25の穴加工して入れ替えを計画中

対象商品:
06515942
2021-05-15
用途:
農業機械修理
農・林・水産業

古いコンバインを土ふるい機に改造するのにプーリ軸用に購入しました。軸径、直進度も精度が良く良い物が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
06515897
2021-01-26
用途:
減速用
株式会社吉成産業 様

期待した通りの製品でした、今後も機械製作に利用させて頂きます。

対象商品:
06516046
2019-12-18
用途:
部品製作

部品製作のため購入。長尺ものですが、送料が掛からないのがありがたい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
06515872
2019-08-22
用途:
肥料の回転式撹拌機を自作、それの回転軸に使用。
農・林・水産業

精度、仕上げは十分で篏合のベアリングも全く問題なくスムースに組み込み出来た。キー溝加工が必要であった為グラインダーの端面で加工したが、できればキー溝加工も仕様にあれば助かる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4284:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする