曜日別特売
- 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径22Φmm ノーブランド 06516055

【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径22Φmm

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)20~100
内容量1本注文コード06516055品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

外径(Φmm)22長さ(mm)20~100材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06516064
2022-03-11
用途: 50年前のオートバイ部品と入れ替え
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

ガソリンタンク固定ネジ穴摩滅のためS45C材料を旋盤加工(M10-1,25×30L下穴8,5)
完全な方法でt当時の形に復元出来た。
ホームセンターでは手に入らない材料更に安価で助かりました。

対象商品 : 06516247
2019-12-18
用途: 部品製作

部品製作のため購入。長尺ものですが、送料が掛からないのが良いです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 06516073
2017-03-16
用途: トラクター農機具の改造作業用
株式会社タイヨースポーツセンター

問題なく使えました。2重、3重に丁寧な梱包がされており製品の状態も良かったです。

対象商品 : 06516098
2015-07-16
用途: バイクの備品作製

近くのホームセンターにはこのサイズのバー材の取り扱いがなく困っていた。
サイズも細かく選定でき、注文後の配達も迅速で助かった。
DIYにはちょうど良い素材と思う。

対象商品 : 06516116
2019-02-27
用途: 農機具の部品製作
農・林・水産業

物は申し分ありません。
長さ毎に価格が細分化されているし、他の商品と一緒に買って条件を満たせば送料が無料なので、専門店から取り寄せるより結果的に安く済みます。
ただし、丸棒で検索しているのに、なぜ板材やアングル材まで候補に出てくるの?
全然絞り込みが出来ない。
モノタロウの検索機能は、キーワードに何でもかんでも設定して検索エンジンにヒットしようとするクズな通販サイトと同レベルです。正直使い物になりません。
急ぎの手配には不向きと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2720:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする