【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmm

(15件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06516362 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

外径(Φmm)25 長さ(mm)1101〜1200 材質S45CD(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
試験JIGに使用
製造業

試験用のJIGに使用するので、少量で入手できるのが良かった Webカタログに強度の記述があると助かります

対象商品:
06516283
2023-09-10
用途:
ミニバックフォーのアタッチメント交換時、ピン差し込みに使用
農・林・水産業

表面がきれいで強度もあり非常に叉作業効率があがった。

対象商品:
06516283
2023-05-20
用途:
シャフトに使用します
自動車・二輪車・自転車関連業

また注文させて頂きました。
品質が良く、発送も早く、とても対応も素晴らしい。

1人が参考にしています
対象商品:
06516344
2023-01-25
用途:
タッパースタンド用の支柱
製造業

タッパースタンドを使っていますが加工が変わると高さを変更する必要があり
都度支柱の固定ねじを緩めたり締めたりを繰り返し調整していた。
支柱が鉄パイプ製なのでねじの押さえ痕が無数に付いてぼこぼこになり
上下スライドも動きが悪くなり今回シャフトをS45CD丸棒に変更した。
結果、ねじの押さえ痕も付きにくくスライドがスムースになり作業がやり易くなった
価格が鉄丸棒に比べて高いのが欠点ですが一度交換しておけば後々問題なく
快適に使えるので良しとします。

対象商品:
06516274
2022-12-24
用途:
ボール盤昇降ハンドルの延長シャフトに使用
その他業種

ボール盤に位置決め冶具を取付たのですが、ハンドルが冶具と干渉ししたため、
延長シャフトの材料として購入しました。

対象商品:
06516283
2022-02-18
用途:
自作タガネ
製造業

前回にも違いサイズ(径)のものを購入しましたが、別のものを製作するために購入しました。
慣れた材料なので焼き入れ他、使用しやすいです。

対象商品:
06516283
2020-07-27
用途:
機械部品の材料

支柱パイプを中実のこれに置き換えて剛性をあげました。外径仕上げは問題ありません。寸法選んで通販できるのでほんと助かります。

対象商品:
06516274
2019-01-31
用途:
機械のメンテナンス
鈴木ファーム 様

加工もしやすく大変良かった、、、、、、、、、、、、、、、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4680:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4680:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする