曜日別特売
- 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径28Φmm ノーブランド 06516694

【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径28Φmm

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)401~500
内容量1本注文コード06516694品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

外径(Φmm)28長さ(mm)401~500材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06516694
2023-01-25
用途: 手動タイヤチェンジャーのマウントヘッド用
製造業

手動タイヤチェンジャー(中華製)の改造用として購入しました
アルミホイル等を傷を付けずにタイヤ交換するにはマウントヘッドなるものを
使ってタイヤを外したり付けたりできるように改造する必要があります
このS45C丸棒はマウントヘッドのシャフトに使用します
かなり力が加わりますしタイヤサイズによってねじを緩めて調整したりを
繰り返しているとシャフト表面にねじの跡が無数に残り動きも悪くなります
このS45CD材を使うと表面が固いのでねじ痕が付きにくくいつまでも動きが
滑らかです

対象商品 : 06516676
2023-02-13
用途: ダンベルのシャフトに使用

ダンベルのシャフトに利用しています。普通のダンベルは穴が30mmなので丁度良いです。

対象商品 : 06516676
2023-06-29
用途: ユンボのバケット交換時に利用してます
農・林・水産業

この手の製品はなかなか入手が困難でしたが、こちらのサイトで入手できて助かります。もちろん商品には満足です。

対象商品 : 06516746
2022-01-05
用途: 自宅用
その他業種

自宅で子供の遊び道具作りました。長さと丈夫さはバッチリです。ありがとうございました。

対象商品 : 06516667
2020-04-27
用途: 機械修理
有限会社キングマシン卸売・小売業

こん包状態OKです。
切断面がちょっと気になりましたが、OKです。
後加工して使用します。

対象商品 : 06516737
2017-10-25
用途: パイプの曲がりをなおすため内径に合う丸棒として購入。

自分の仕事とは業種が違うので購入先を探していました。
予想どおりの製品で満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4386:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4386:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする