【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径30Φmm

(7件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06516877 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

外径(Φmm)30 長さ(mm)201〜300 材質S45CD(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06516886
2023-11-17
用途:
バックホーのバケット交換
作本和則 様 (農・林・水産業)

初めてバケットの交換を行ったのですが上手くいきました。

対象商品:
06516868
2022-12-09
用途:
工房のマシンに使用
その他業種

ほぼ必要な寸法にて、購入でき、助かります。
ただ直送品であるためなのか、到着日にメールで出荷の知らせがくるのですが、
前日に連絡して頂けると助かります。

対象商品:
06516904
2021-03-22
用途:
ノコギリのシャフトに加工しました。
有限会社 人吉スイコー 様 (農・林・水産業)

商品が豊富で、長さも希望通り注文出来るので購入しやすいです。

対象商品:
06516852
2018-08-22
用途:
実験用
教育・研究機関

材料実験の支点として使用するため、形状の精度が問題となりますが満足しています。

対象商品:
06516868
2018-09-05
用途:
アイアンベンダー制作用
アークサービス 有限会社 様 (建設業・工事業)

加工性は極めて良い
注文寸法も希望どうりで商品自体錆。傷もなく精度は出ている
梱包も妥協するレベル
次回も注文したい

対象商品:
06516904
2018-04-07
用途:
部品の製作

長さ指定で購入できるのは便利です
段階的に値段が分かれているので長さによっては得した気分だったり
損した気分だったりしますが

対象商品:
06516913
2015-08-24
用途:
機械の耐荷重がかかるシャフトとして使用。

今のところ、荷重にも耐えています。もう少し様子を見ていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2705:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする