【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径35Φmm

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06517288 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

外径(Φmm)35 長さ(mm)301〜400 材質S45CD(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06517297
2021-06-26
用途:
ベアリングのシャフトとして、
イナバリテイル 様

精度がよく、勘合は最高だとおもいます。また採用したいと思います。

対象商品:
06517297
2019-05-28
用途:
重機の応用部品
英造園 様 (建設業・工事業)

とても扱いやすい品物でいいと、思います、自分の知識不足で今度購入するときは、焼きの入る品物を選びたいと思います

対象商品:
06517297
2017-12-22
用途:
チェーンブロックの梁

35φmmをチェーンブロックを小屋組みに取り付ける梁として使用。
値段も安く、加工もよく、満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4074:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする