はしご兼用脚立 RYZ-d型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06517300 品番 RYZ-18d
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

特徴
ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。
脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。
天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。
踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。
別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。
脚部伸縮ピッチ:6mm
Aマーク認定品
ワンタッチバー
天板トレー形式
最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質/仕上アルミ/アルマイト処理 質量(kg)10 長さ(m)はしご時:3.37〜4.02 設置寸法(幅W×奥行D)(m)0.46×0.6 天板高さ(m)1.61〜1.92 最大使用質量(kg)100 収納寸法(高さH×幅W×奥行D)(m)0.87×0.46×0.17 最大使用高さ(m)1.31〜1.62 脚立タイプ180cmタイプ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする