【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径38Φmm

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06517507 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

外径(Φmm)38 長さ(mm)501〜600 材質S45CD(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06517473
2022-08-04
用途:
銅鍛金作業で、パイプの中に通して整形に使用。
製造業

道具店などで出来合いを購入するのと違い、直径と長さを指定できるのが便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
06517568
2020-07-24
用途:
鋳砂やバリ落とし
製造業

鋳砂やバリ落としにバールなどの代わりとして使用しています。想像以上に重いので長時間の使用は疲れます。物はいいです。

対象商品:
06517577
2019-05-07
用途:
重いものを吊すとき
製造業

良い品物でした。強度も高く使いやすくたすかりました。

対象商品:
06517473
2017-03-06
用途:
バケットピン
農・林・水産業

ブームの補修に使いました。ながさも丁度良く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
314:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする