【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径40Φmm

(6件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06517683 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

外径(Φmm)40 長さ(mm)301〜400 材質S45CD(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06517656
2024-05-23
用途:
金型用
有限会社谷口工業所 様 (製造業)

ごく普通の丸棒です。
径と長さを選べるので助かります。

対象商品:
06517692
2019-01-09
用途:
ユンボのバケットピン制作のパーツ
建設業・工事業

商品としては強度、コスパ共に文句なしです!
機会があれば他にも使用したい商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
06517665
2017-03-09
用途:
フライス等で穴あけ加工等をしてバックホーのピンに使用
有限会社池田木材 様

価格的にリーズナブルで加工で穴位置など自由にできるので非常に良い

3人が参考にしています
対象商品:
06517665
2016-07-20
用途:
ラジコンパーツの製作

少量でも入手できるのが助かります。他の物と組み合わせて購入していますので送料も掛からず良いです。

ベアリングを抜き取る工具を製作するのに使いましたが耐久性も良く今の所問題ないです。
張り-戻しを繰り返すと元の形状に戻りにくいようですので熱処理をした方が良いかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
06517726
2016-08-03
用途:
ユンボ

非常に素材の品質が良く、今現在不具合は発生していません。これから先も、この部材を販売をお願いします。機械加工ができる人であれば、かなり良い商品ではないでしょうか。

3人が参考にしています
対象商品:
06517674
2016-05-04
用途:
ユンボのバケットピンに使用

焼き入れを行わないと使用に耐えないかと思っていましたが、現在使用し何も問題が発生しておりません。使用するにあたりトップリングを溶接したりグリス穴を開けたりしていますが、摩耗も少なく良い製品だと思います。この手の商品は他ではこの価格では手に入らないと思いますので、是非取扱終了商品にさせないようお願いします。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4066:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする