※サンプル画像(実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください)

ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06518115 品番 GLH-1000LT
参考基準価格(税別)¥548,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。

全長(mm)1500 車輪径(Φmm)Φ200ウレタン 積載荷重(kg)1000 脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)早送り:65 ストロークST(mm)840 テーブル高さH〜H1(mm)400〜1240 テーブル寸法(W×L)(mm)900×1200 自重(kg)200 ポンプ回数(回)足踏(負荷時・標準):172
関連資料:図面資料(0.12MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷重オーバーの時は上昇しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする