【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径8Φmm

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06518706 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。

外径(Φmm)8 長さ(mm)501〜600 材質SGD400-D(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06518767
2023-02-17
用途:
パイプと組み合わせて長さ調節式のロッドとして使用

多少の曲がりは許容できるのですが形状が円形でない部分が有るため使用用途には注意が必要です。(引き抜き材なので)
ミガキ材ですが黒皮が除去されていると言う感じです。

対象商品:
06518767
2022-02-28
用途:
Winch parts
製造業

Item as described. No issues.

対象商品:
06518767
2022-01-05
用途:
自動車部品製作時
中村精工有限会社 様

定尺ではなく、切寸法を指定できるので定尺ほど使用しない場合残材も出ずに助かります。

対象商品:
06518794
2021-01-28
用途:
バイクのキャリア製作
その他業種

バイクのキャリアなどの製作に使用しました。バーナーで炙れば曲がるし、溶接もしやすく、加工が楽しかったです。梱包も丁寧でした。

対象商品:
06518715
2016-11-23
用途:
部品製作

丁寧に梱包されており傷が無く、直ぐに使うことがでしました。
油気が少ないのでもう少し防錆した方がいいと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3601:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする