【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径9Φmm

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06518898 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。

外径(Φmm)9 長さ(mm)401〜500 材質SGD400-D(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06518882
2022-11-18
用途:
250cc バイク リアスタンド用
製造業

MT-25のリアホイール用の中空シャフト(内穴径;約Φ9.5)に差し込んで、
リア側をリフトupするスタンドの部品として使用しました。
材質表示通り、期待した硬度もあり、寸法もぴったりでした。
先のレビュー通り、当て木に固定して送付頂いたので、曲がりもありませんでした。
切断部には若干バリが残っていましたので、端面を糸面取り加工しました。
宛先の苗字に誤記があったのと合わせて、★一つ減らしました。

対象商品:
06518943
2015-12-22
用途:
スノーモービルのスキーのレール
武田ファーム 様 (農・林・水産業)

硬いし加工し易いしで満足です。当て木されてしっかりした梱包で配達されてビックリした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4218:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする