【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径10Φmm

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06519065 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。

外径(Φmm)10 長さ(mm)101〜200 材質SGD400-D(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※再配達の場合は別途送料が発生する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06519153
2023-03-05
用途:
工作物(車輪)の軸
工作塾 様 (その他業種)

精度、仕上げともに良、硬度も適度で快削できた。径寸法も多種でありがたい、今後も
利用したい。

対象商品:
06519117
2018-02-15
用途:
部品削り出し
モトショップ ユタカ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイク部品削り出しに使用しました、表面少し磨いてネジ切り作業しましたがバッチリです2本分で無駄最小でした、有難いです。

対象商品:
06519065
2017-08-25
用途:
機器の補修
製造業

今回の丸棒は 面取りがしてなかったので良かった 前回のプレートは6面角面取りしてあったので 角が欲しかった 作業に支障がでた 注文ページに 面取りの有無を選択するようにしてほしい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4943:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4943:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする