【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径12Φmm

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06519537 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。

外径(Φmm)12 長さ(mm)801〜900 材質SGD400-D(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06519512
2024-08-06
用途:
畑に使用
サービス業

先に述べたスチール丸棒使用の基本になる土台作り用の為の12ミリの丸棒です。

対象商品:
06519643
2024-06-27
用途:
JIGに使用
製造業

JIGに使用しましたが、webカタログに軸の太さの公差が記述されて居ると助かります。

対象商品:
06519458
2019-09-12
用途:
自作工具の材料として使用
水野ミニチュアギタースタジオ 様

素材としては充分です。手持ち材料が切れたため、急ぎ発注しましたが、やや時間が取られます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
366:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする