AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の オフィス機器
AURORA(オーロラジャパン)の シュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)の 電動シュレッダー
オートフィードシュレッダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06520145
品番
AFM470PSD
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
一度に最大470枚のA4用紙入れるだけで自動裁断!
用途
静音&ミニクロスカット オートフィードモデル!オートフィード連続運転時間 業界最長240分
仕様
CD/DVD裁断可能、暗証番号ロック機能付き、電源・過熱・紙詰まり・半ドア・ゴミ捨て表示ランプ
その他
【定格】10枚【最大】12枚
質量(kg)
23.4
色
ブラック
幅(cm)
40
ダストボックス容量(L)
53
高さ(cm)
76
細断形状
ミニクロスカット
グリーン購入法
適合
奥行き(cm)
50
細断可能物
クレジットカード/CD
オートフィード機能
○
最大投入幅
A4