曜日別特売
THB-382 DW 宅配ボックス リシムミドル ケイ・ジー・ワイ工業 06520170

THB-382 DW 宅配ボックス リシムミドル ケイ・ジー・ワイ工業 06520170
THB-382 DW 宅配ボックス リシムミドル ケイ・ジー・ワイ工業 06520170
THB-382 DW 宅配ボックス リシムミドル ケイ・ジー・ワイ工業 06520170
THB-382 DW 宅配ボックス リシムミドル ケイ・ジー・ワイ工業 06520170
THB-382 DW 宅配ボックス リシムミドル ケイ・ジー・ワイ工業 06520170
THB-382 DW 宅配ボックス リシムミドル ケイ・ジー・ワイ工業 06520170
THB-382 DW 宅配ボックス リシムミドル ケイ・ジー・ワイ工業 06520170

宅配ボックス リシムミドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06520170品番THB-382 DW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

宅配ボックス「リシム」シリーズ、使いやすい大きさで人気の「ミドル」です。
上段がポスト、中段・下段が宅配ボックスになった兼用ボックスです。
上段ポストは、可変ダイヤル錠付きでA4サイズ封筒に対応しています。
中段ボックスは80サイズに対応、小物の受取りに便利です。
下段ボックスは、2Lペットボトル1ケース(6本)が入る大容量!
留守でも複数荷物が受け取れるので、ネットショッピングを頻繁にご利用の方、本・雑貨など比較的小さい物が多く届く方にもお勧めです。

用途宅配ボックス兼郵便受として付属品キー4本(上下同一)、印鑑ケース2個、使い方シール2枚、コーナークッション4個、固定金具2個、プラグ用ビス(M6×50)2本、コンクリートプラグ2本材質亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装)質量(kg)【下段】最大20【中段】最大15濃木目調(扉)、サテンブラック(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段郵便ポスト】335×280×30【中段宅配ボックス】350×290×190【下段宅配ボックス】350×280×390本体サイズ(mm)幅410×奥行325×高さ820
注意
※ご使用の前に宅配業者様へ「不在時は宅配ボックス投函のお願い」の旨ご連絡ください。
※設置場所は雨のかかりにくい場所を選び、通行や車の出入り等に支障のない場所に設置ください。
※転倒や盗難防止の為に、必ず付属のビスもしくは市販のアンカープラグにて固定し、盗難防止金具へチェーンやワイヤーでつないでから使用してください。万が一、ケガや事故が起こりましてもメーカーは一切の責任・補填を負いかねます。
※最大収納サイズを守って使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする