さわやかな足掛けスタンディングデスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06521010 品番FSUD-120-WOK
販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

立ちながら作業ができるスタンディングデスク!白を基調としたデザインで、さわやかな雰囲気があります。

用途事務所の作業用デスク、ミーティング用のデスク、休憩室などのデスクとして。 材質MDF、スチール、PVC 質量(kg)13.7 ホワイトオーク 容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×44×100
注意
※組立時間45分

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする