さわやかな円形ダイニングセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06521089 品番 CRF-3-WOK
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

さわやかな円形ダイニング!ホワイトスチールと木目の相性がバッチリです。

セット内容テーブル、チェア×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:80×80×70、チェア:38×44×81 用途事務所の休憩室、商談スペース、ミーティングルームのテーブルチェアセットとして。 材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC 質量(kg)テーブル:約11、チェア:3.8(1脚) ホワイトオーク 内容1セット
注意
※組立時間10分
※組立は2人以上で行って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする