【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径20Φmm

(7件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06521147 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。

外径(Φmm)20 長さ(mm)901〜1000 材質SGD400-D(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06521104
2024-01-23
用途:
ユンボのバケット交換に使用

鉄筋を使用していましたが、新たに磨き材を購入してみました。

対象商品:
06521095
2023-07-10
用途:
バイク整備作業
製造業

このスチール丸棒が手に入るのがモノタロウの素晴らしいところ。バイクスペーサーの作製に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06521095
2022-11-21
用途:
ガスボンベキャリアの車軸折れ修理に
ミルクの家 様

アルミシャフト折れ修理に、20ミリの磨き丸棒両端を16ミリに削り出しタイヤホイルを取付けた。
重くなったが強度は増した。

対象商品:
06521183
2022-07-04
用途:
機械工作に使用
製造業

ミガキ材だったので旋盤加工を行わない部分は素材のまま使用できた 梱包が丁寧だったので傷もなかった

対象商品:
06521095
2019-02-16
用途:
模型エンジンのフライホイールのボスの部材として使用。

外径の仕上がり寸法も適正で、活用範囲の広い材料です。

対象商品:
06521104
2016-01-13
用途:
旋盤加工
株式会社石井工作所 様 (製造業)

非常に少量ですが、磨き丸棒を使う注文を受けます。
傷、錆、曲がりもなく指定寸法で届きました。
錆の問題があり在庫で置けない材量なので助かっています。

対象商品:
06521217
2017-09-07
用途:
位置決めピン

研磨してあるかのような、表面粗さで 引き抜きとは思えない品質でしたが、少し残念なのは ビニールでグルグル巻いてあるにも関わらず 所々うっすらとサビが発生していました、(弊社の保管が悪かった可能性もあります)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2896:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする