【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径25Φmm

(7件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06521524 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。

外径(Φmm)25 長さ(mm)701〜800 材質SGD400-D(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-07
用途:
コアーズテック株式会社 様 (製造業)

届きました商品の長さ方向の切断を依頼しましたが、切断面のバリ取りが無く、破面で手を切る恐れがありました。
取扱いが「雑」な感じで不快です。

対象商品:
06521488
2022-04-18
用途:
ドリルスタンドの支柱に
農・林・水産業

包装も丁寧で錆もなく、しっかり組み付けることができました。

対象商品:
06521515
2021-02-18
用途:
バイクリフトの制作

寸法、仕上がりとも極上で、ベアリング等もしっかり位置決め出来、満足しております。

対象商品:
06521488
2018-09-25
用途:
工作用鋼材
建設業・工事業

ちょうどいい大きさだったので
あとはカットしてつかいます!

対象商品:
06521472
2018-05-31
用途:
治具製作

街中で購入できないものが手に入りとても助かっっております。

対象商品:
06521533
2017-01-20
用途:
実験用撹拌機のスタンド支柱として

質実剛健、サイズ指定で一切加工不要、すぐに使えて便利。

対象商品:
06521533
2016-08-18
用途:
旋盤加工
株式会社吉成産業 様

旋盤加工やフライス加工には何の問題も無く使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする