- 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径26Φmm ノーブランド 06521698

【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径26Φmm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)401~500
内容量1本注文コード06521698品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。

外径(Φmm)26長さ(mm)401~500材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06521655
2022-02-03
用途: JB23ジムニーのリア牽引フックステー自作

欲しい材料が、欲しい寸法で切断されて手に入る。
但し、入手材料にノギスを当ててみると、指定寸法より1mm弱長めとなっている。
短いよりはもちろん良いが、できれば±0.1程度でドンピシャリの寸法で入手したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3365:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする