【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径28Φmm

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06521865 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。

外径(Φmm)28 長さ(mm)101〜200 材質SGD400-D(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06521874
2022-01-21
用途:
車輪の接続アダプターに使用
千代田計装株式会社 様 (建設業・工事業)

機械の修理で必要となり、手配して部品として加工し、修理しました。納期が早く、早めの対応ができました。

対象商品:
06521944
2019-10-23
用途:
低鉄棒の製作

室内に足場組み単管パイプを組み上げ、低鉄棒を製作するため購入しました。文字通り正式な鉄棒と同じ28ミリ径規格で、そのままの鉄の棒ですので意外と重く包装も丁寧であった。工事も終わり無事完成しました。

4人が参考にしています
対象商品:
06521856
2017-06-28
用途:
工作

精度も悪くなく、必要長さに調整して購入できるのが嬉しいところ。
探し物が見つかり助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4653:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4653:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする