【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径30Φmm

(7件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06522057 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。

外径(Φmm)30 長さ(mm)20〜100 材質SGD400-D(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06522066
2021-10-12
用途:
部品作成
桜井車体工業有限会社 様

少しだけ必要でしたので、大変助かりました。使い勝手もよかったです

対象商品:
06522127
2020-11-19
用途:
バックホーのバケットピンっ作成
農・林・水産業

バックホーのバケットピンを作成ワンタッチなのでグリス穴は必要ないから純正の4/1ぐらいで出来ました。外径は、ばっちりです。切断バンドソーが良いのですけど、高速カッターしかなくスキルがいる、バンドソ―がないので欲しくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
06522057
2020-08-27
用途:
オイルジャッキー2t用に使いました
製造業

今の自家用は下回りにプラスチックのカバーが付いているのでセンターを上げることが出来なくサイドを上げるためジャッキーのリフトの芯に使いました、バッチリです助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
06522066
2020-11-10
用途:
旋盤で切削し、バイクのボスやカラーに使用。
ものづくりKooHoo 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

比較的削り易く、面もきれいに出ます。
バイトにも優しいマテリアルです。

対象商品:
06522066
2019-11-15
用途:
タイヤチェンジャー のアヒルの固定時に使用
製造業

直径に誤差も無くて良かったです。長さもちょうどいい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
06522093
2018-05-09
用途:
支柱代わり

普段ホームセンターでは買えない商品なので物作りをするに時に困っていたが、ここで購入でき大変重宝している。商品は切りっぱなしではあるが、品質も良く使いやすい。満足!

対象商品:
06522057
2016-03-11
用途:
製作

任意のサイズが選べるのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4784:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4784:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする