NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
PCDボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06522455
品番
PCDRB R1.5X7.5
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。
用途
用途
材質
PCD
刃数
-
全長(mm)
59
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
3
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
7.5
首角γ(°)
15°
ボール半径R(mm)
1.5
ねじれ角(°)
-
メーカー商品コード
04-00500-15001
注意
※高硬度鋼(〜70HRC)・硬脆材