NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
PCDボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06522480
品番
PCDRB R3X15
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。
用途
用途
材質
PCD
刃数
-
全長(mm)
62
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
6
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
15
ボール半径R(mm)
3
ねじれ角(°)
-
メーカー商品コード
04-00500-30001
注意
※高硬度鋼(〜70HRC)・硬脆材