NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06522656
品番
SMB200 R0.03
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
RサイズR0.01から2枚刃形状。高精度仕様の超微細切削工具。
用途
用途
材質
CBN
刃数
2
全長(mm)
48
刃長(mm)
0.045
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
0.06
表面処理
ノンコート
首角γ(°)
15°
ボール半径R(mm)
0.03
ねじれ角(°)
0
メーカー商品コード
01-00461-00030
注意
※高硬度鋼(〜70HRC)・プリハードン鋼