NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
CBNスーパースピードラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
0.1
コーナー半径R(mm)
0.03
注文コード
06522726
品番
SSR200 0.1XR0.03X0.3
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・コーナー半径R
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。
用途
用途
材質
CBN
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.04
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
0.1
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
0.3
首角γ(°)
15°
ねじれ角(°)
0
コーナー半径R(mm)
0.03
首下径(Φmm)
0.09
メーカー商品コード
01-00490-01033
注意
※高硬度鋼(〜70HRC)