NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
CBNスーパースピードラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
2
コーナー半径R(mm)
0.05
注文コード
06522945
品番
SSR200 2XR0.05X3
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・コーナー半径R
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。
用途
用途
材質
CBN
刃数
2
全長(mm)
53
刃長(mm)
1.2
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
2
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
3
首角γ(°)
15°
ねじれ角(°)
0
コーナー半径R(mm)
0.05
首下径(Φmm)
1.94
メーカー商品コード
01-00490-20052
注意
※高硬度鋼(〜70HRC)