曜日別特売
- 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径60Φmm ノーブランド 06523676

【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径60Φmm

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)201~300
内容量1本注文コード06523676品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。

外径(Φmm)60長さ(mm)201~300材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06523825
2019-06-08
用途: 芯だし
備南車体工業株式会社

普通に芯だし出来ました。また、ほかのサイズも買おう

対象商品 : 06523658
2018-10-07
用途: 機械部品の治具作成に買いました。

何時もの事ですが、ノーブランドの「素材」各種はたいてい表示サイズより小さいです。
Φ60mmを購入しましたが、Φ59.9mm強でした。
また、長さも100mmで注文しましたが100mm未満99.9mm強でした。(一番短い所で)
商品情報に、切断公差の明記もありません。
そこで、MonotaROを通しメーカーに切断角を直角(90.0度)でカットして欲しいとお願いしたら無理と言われ、直角カットが無理なら交換後、自宅で旋盤を使い切断面を直角に面出しした後の長さが公差0mm以上になる様に切断公差を約+1mm以上でカットして欲しいとお願いしたら、無理と断られました。
それが無理なら20mm長単位で価格設定するとか、もっとユーザーの負担を減らす販売方法を講じて下さい。
使用する長さで注文しても短い物しか届きませ。 特に太い物に対しては。
切断公差も考えて101~200mmで注文したら、+40%高くなります。
余った分の素材の使い道が等分ありません。
余った物を引き取ってくれる訳でもなく、必要分より長くて太い物をカットする手間を無料対応してくれる訳ではないので、この評価とします。
今回購入したΦ60mm丸棒も切断面は直角ではなく、また平らでもありません。
切断面を下にテーブルに置いたらガタガタと傾き、バリのせいでテーブルに傷が付きました。

2が参考にしています
対象商品 : 06523658
2017-04-29
用途: 重量加工調整をして分銅に利用

研磨されているので加工調整が速く精度を出し易く良好です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4170:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする