NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
4
全長(mm)
60
注文コード
06524370
品番
NLBL-2 R2X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
外径・全長
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
ボール半径R(mm)
2
ねじれ角(°)
30
メーカー商品コード
01-00528-00201
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂