NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06524388
品番
NLBL-2 R2.5X25
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
100
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
5
表面処理
ノンコート
ボール半径R(mm)
2.5
ねじれ角(°)
30
メーカー商品コード
01-00528-00253
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂