3/22より値下げ!現場を応援

ロング刃ロングシャンクボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06524528 品番 NLBL-2 R8X60
参考基準価格(税別)¥146,200 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別) 値下げ
95,980

2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。

用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)230 刃長(mm)60 シャンク径(Φmm)16 外径(Φmm)16 表面処理ノンコート ボール半径R(mm)8 ねじれ角(°)30 メーカー商品コード01-00528-00803
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする