NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06524790
品番
RSES230 0.8X1.2X24
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
形状
B
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
1.2
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
0.8
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
24
首角γ(°)
12°
ねじれ角(°)
30
首下径(Φmm)
0.76
メーカー商品コード
01-00640-08240
注意
※樹脂・アルミ合金・銅