樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06524851 品番 RSES230 3X4.5X45
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。

用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状B 刃数2 全長(mm)100 刃長(mm)4.5 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)3 表面処理ノンコート 首下長(mm)45 首角γ(°)12° ねじれ角(°)30 首下径(Φmm)2.85 メーカー商品コード01-00640-30450
注意
※樹脂・アルミ合金・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする