ブック&メディアケース ミニ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06526987 品番
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

本やビデオ・CDなど、用途に合わせてスッキリ収納

材質フタ・本体:ポリプロピレン 仕切板:スチロール樹脂 チョコブラウン 高さ(mm)158 質量(g)460 縦(mm)323 横(mm)224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする