日本農薬
日本農薬の 農薬
日本農薬の 成長調整剤
日本農薬の 業務用成長調整剤
バウンティーフロアブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250mL)
注文コード
06527002
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
美観を維持できます。計画的な散布ができます。危険な刈込作業が減らせます。
適合作物
もも、みかん、西洋芝、樹木類等
成分
パクロブトラゾール・・・21.5%、水・界面活性剤等・・・78.5%
種別
植物成長調整剤
農林水産省登録第(号)
17229
毒劇区分
普通物