日産化学
日産化学の 農薬
日産化学の 成長調整剤
日産化学の 業務用成長調整剤
フィガロン乳剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
06527036
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
温州みかんへの使用で生理落果を助長します。
かんきつでは、本剤の2回散布により収穫果の糖度が高まり、等級がアップすることが認められています。
かきでは、2回散布により収穫果の着色が早まります。
適合作物
きんかん、かんきつ、かき、みかん
種別
植物成長調節剤
有効成分
エチクロゼート・・・20.0%
性状
黄褐色透明可乳化油状液体
農林水産省登録第(号)
14517
毒劇区分
普通物