焼き風味 ワイドクリンプ魚焼

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06527648 品番H-8881
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サンマやあじの開きが丸ごと焼ける!
セラミック入りで輻射熱を利用して焼きます。

材質本体/鉄(ほうろう) 焼きアミ/鉄(シリコーン樹脂塗装・ふっ素含有) ネットプレート/鉄(セラミック加工) 取手/フェノール樹脂 質量(g)647 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×335×50 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06527648
2022-04-08
用途:
魚や肉の網焼き
教育・研究機関

大きなサイズでサンマやホッケも崩れずに焼けます。
安心できる定番商品です。
網と本体は長持ちしますが、間のセラミック網がボロボロになって交換します。
予備のセラミック網がもう1枚付属すれば、製品寿命が倍になると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする