NEWだんらん ステンレス製ガラス蓋付片手2段蒸し器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06527754 品番H-5874
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

上下鍋を組み合せて蒸し料理に。
下鍋だけでゆで物や煮物料理に!
オール熱源対応

サイズ(cm)18 材質本体/ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具 質量(g)998 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×200×200 耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする