NEWだんらん ステンレス製ガラス蓋付2段蒸し器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06527763 品番H-5875
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

上下鍋を組み合せて蒸し料理に。
下鍋だけでゆで物や煮物料理に!
オール熱源対応

サイズ(cm)26 材質本体/ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具 質量(g)2089 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×285×240 耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06527763
2022-08-04
用途:
味噌つくり用の亜大豆を蒸す作業。
タケダアグリ 様 (農・林・水産業)

7か月の使用で穴が開いてしまった。あまりにも早すぎ。

1人が参考にしています
対象商品:
06527763
2019-04-15
用途:
あんまんやサツマイモ、野菜等の蒸すときに使用する。
その他業種

大は少を兼ねるので26センチを買いました。
 使い易いし、値段も安いので、満足しています。
モノタロウさんには今後もいろいろ買いたいと思います。
商品の到着も早く驚きました。また、季節に応じた品そろえもお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
06527763
2017-12-16
用途:
米・もち米蒸し
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたのが小さかったので、気持ちよく蒸せます。
お鍋の重さも軽くて扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする