パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
パール金属の 蒸し鍋
だんらん ステンレス製ガラス蓋付深型2段蒸し器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06527824
品番
H-4795
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
上下鍋を組み合せて蒸し料理に。
下鍋だけでゆで物や煮物料理に!
オール熱源対応
2升用
サイズ(cm)
28(鍋本体規格サイズ)
材質
本体/ステンレス鋼(クロム18%) 目皿/ステンレス鋼 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具
質量(g)
2825
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×300×335
底面の厚さ(mm)
0.5