スタイルベーシック ダブルステンレスボトル

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06528007 品番 H-6825
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シンプルデザイン+使いやすさのボトルです。
注ぎやすいワンタッチボタン
持ちやすいマグカップタイプ

容量(L)0.3 材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼 コップ・中栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム 質量(g)320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×200 保冷温度10度以下(6時間) 保温温度53度(24時間) 77度(6時間) 商品タイプコップ付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
保温力あり
サービス業

一回開栓しても30分後も熱いお茶が飲めました。一晩経ってもほどよく温かいお茶でした。よそのは開栓すると冷めるのにこちらは素晴らしいと思いました。熱いお茶なのでコップが重宝だと思いました。上品に見えるし よいです。

2025-12-20
用途:
熱いお茶を職場で飲みたいため購入
その他業種

保温が十分にできないのが難点、というか致命的だと思います。職場でお茶を飲みたくて購入しましたが、自宅でお湯を入れている最中に、すでに本体が温かくなります。すなわち、断熱できていないということです。案の定、職場でお茶を飲みましたが、ぬるくなっていました。ぬるくなるのが気にならない、常温で飲みたい、という方には問題ないと思います。残念ですが、象印のボトルに買い換えました。価格で選んだのが間違いだと、反省しています。

対象商品:
06528034
2022-05-17
用途:
在宅勤務時
日立造船株式会社 様 (製造業)

コップがついているのが便利です。書斎が2階で台所が1階なので、ポット代わりに使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
06528016
2021-08-13
用途:
レジャー時のマウンテンバイクの補給用に使います、
サンワコーポレーション 様 (その他業種)

MBに使用する飲料用ボトルは耐久性と頑丈さが求められます。また冷水保温両方使用可のが重宝します。雨が明けたらMBで山を駆け回る予定です。ただキャップを外してから補給しなくてはならないのでMB走行中で直接口につけて飲用できるように改善希望です。

対象商品:
06528025
2021-06-11
用途:
散歩のおとも

500のでもいいかなって思うほど存在感があります。でもお茶とかのむと500じゃすぐになくなってしまうから。やはりこのサイズかな。なんか年取ると自販機のお茶をのんでものどが渇くんです。家でのんでるお茶のほうがおいしい。たぶん防腐剤かなんかのやくひんなんですかね。またはプラスチックの味がすると思います。

2020-11-05
用途:
昼食に持参
サービス業

350mlを購入。朝、熱湯を入れ、昼食時のインスタント味噌汁や食後のコーヒー、紅茶を飲む位(5〜6時間位)の保温性はありました。
また、カップ付きは使い勝手もよく、大変便利だと思いました。形が特殊なので、どなたかがコメントされてましたが、専用ケースがあるといいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
06528007
2020-10-13
用途:
外出時の一人昼食(インスタント味噌汁、スープ)に使用
サービス業

一人の昼食時にインスタント味噌汁やスープを飲む為に使用しています。レビューを見て、保温時間にやや不安はありましたが、一度、熱湯を入れ本体を暖めておくと、6〜7時間位は普通に熱く飲めました。お湯を注ぐとカップ自体は熱くなりますが、持ち手があるので気になりませんし、飲みやすいです。また、ワンタッチ開け閉めも簡単で使いやすく、値段もお手頃で、私は買って良かったと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
06528007
2020-06-13
用途:
外出時の飲み物持参
その他業種

もう少し小ぶりのものが欲しかったのですが、コップに取っ手がついていて便利です。保冷性にも満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする