AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
多芯型ケーブルグランド(3芯)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M16×1.5
取付ねじ
Mネジ
注文コード
06528323
品番
MG16A-H3-04B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
ネジ外径C1・ねじの呼び・取付ねじ
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
4.1〜3
ねじの呼び
M16×1.5
取付穴径(Φmm)
16.4〜16.8
ネジ長C2(mm)
15
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/160)
取付ねじ
Mネジ
取付部
Mネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパナサイズ(mm)
A/F部:22/22