木目キャビネット フラップ扉付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06529699 品番HFRC-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

フラップ扉付きのボックスタイプの収納棚です。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。
ブラックスチールの取っ手とあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです。小物や使用頻度の高いものの収納に便利です。フラップ扉には本や絵がディスプレイできます。厚さ3cmまでディスプレイ可能で、置いたまま扉の開け閉めができます。
オープンスペースも扉内収納もA4サイズが収まります。お客様組み立てとなります。
HSR-625/HKC-600など同シリーズ商品と同じ高さなので並べて使用可能です。

ナチュラル/ブラック 天板寸法(mm)(約)595×297 内寸(mm)オープンスペース:約194×279×338、フラップ扉内寸:約355×235×312 製品質量(g)13300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×297×720
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする