LBC-1230N カラー化粧棚板 120cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529830 LBC-1230N カラー化粧棚板 120cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529830 LBC-1230N カラー化粧棚板 120cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529830 LBC-1230N カラー化粧棚板 120cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529830 LBC-1230N カラー化粧棚板 120cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529830 LBC-1230N カラー化粧棚板 120cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529830

カラー化粧棚板 120cm 1.8cm

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(mm)300 注文コード06529830 品番LBC-1230N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は寸法・長さなど32種類から選べます 他の種類を見る

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。

アッシュグレー 材質天然木(集成材・化粧紙) 長さ(mm)300 幅(mm)1200 高さ(mm)18 質量(g)3200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22733367
2022-07-30
用途:
商品撮影の台
卸売・小売業

他のお店で白が品切れでこちらで購入。本当は木目調の白があればいいなと思って購入しました。重い印象はありますが、これはこれでシンプルで使いやすいです!!

対象商品:
22733367
2022-05-28
用途:
商品撮影の台
卸売・小売業

商品撮影の撮影台として購入しました。脚は持っていたので、天板だけを探していてたどり着きました。重さはまあまああります。本当はホワイトの木目調が良かったのですが、これはこれでシンプルで良いかなと思います。

対象商品:
24230456
2021-07-28
用途:
テレビ台

テレビを買い替えたら大きくて現在のスピーカー付テレビ台に
収まらず、この化粧棚板を乗せたらピッタリテレビが置けました。
見た目も綺麗なのでリビングでも問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
57840334
2020-05-19
用途:
棚板として利用
教育・研究機関

思ったよりも丈夫で、反ることもなく、安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
24230404
2019-10-20
用途:
棚板

ゆがみのない集成材+全面化粧の棚板です。L字棚受けで使用しています。クルマ以外で買いに行くと持ち帰るのが大変ですので、通販することが多いです。

1人が参考にしています
対象商品:
57840307
2019-10-09
用途:
書斎用の飾り棚の上面用として使用
その他業種

飾り棚の両端に足になる板を取り付け空間を作ったが木ネジもしっかり取り付けることが出来見栄えも良いです。

対象商品:
57840334
2017-05-21
用途:
控え室の棚製作
サービス業

商品については、問題ないです。今回、まとめて12枚注文したのですが、納期がかなり遅く、施主さんに大変ご迷惑をかけてしまいました。注文して3週間経ちますが、まだ納品されません・・・。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする